BTICINO - BTIF8TK2500 BTDIN - TRASF AMPER 2500A BARRE 127X54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA
Confezione
3 PZ
EAN
8005543554982
Codice prodotto
BTIF8TK2500
Cod. produttore
F8TK2500
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
30 VA
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
30 W
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1