BTICINO - BTIF8TJ2000 BTDIN - TRASF AMPER 2000A BARRE 127X38


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente per protezione 
- Corrente nominale primaria In - 2000 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Classe di precisione - 0,5 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8005543554906
Codice prodotto
BTIF8TJ2000
Cod. produttore
F8TJ2000
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
15 W
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1