pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TE600 BTDIN - TRASF AMPER 600A BARRE 40,5X10,5

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543554739

Codice prodotto

BTIF8TE600

Cod. produttore

F8TE600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

12 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Calibrato:

Potenza assorbita:

12 W

Apertura in larghezza:

32...32 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

32...32 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico In=600/5A - diametro interno 32mm - barre 40,5x10,5mm