BTICINO - BTIF8TE300 BTDIN - TRASF AMPER 300A BARRE 40,5X10,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
6 PZ
EAN
8005543554685
Codice prodotto
BTIF8TE300
Cod. produttore
F8TE300
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
5 W
Apertura in larghezza:
32...32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
32...32 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1