pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TD600 BTDIN - TRASF AMPER 600A BARRE 32,5X15,5

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543554647

Codice prodotto

BTIF8TD600

Cod. produttore

F8TD600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

27 mm

Calibrato:

Potenza assorbita:

15 W

Apertura in larghezza:

27...27 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

27...27 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico In=600/5A - diametro interno 26mm - barre 32,5x15,5mm