BTICINO - BTIF8TC250 BTDIN - TRASF AMPER 250A BARRE 40,5X12,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Da completare
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543554562
Codice prodotto
BTIF8TC250
Cod. produttore
F8TC250
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
3 W
Apertura in larghezza:
26...26 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
26...26 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1