BTICINO - BTIF41TMA BTDIN - CONT ENERG TRIFASE TA MID RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente massima (Imax) - 5 A
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8005543469996
Codice prodotto
BTIF41TMA
Cod. produttore
F41TMA
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Tre conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente massima (Imax):
5 A
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
10