BTICINO - BTIF41DM63N BTDIN - CONT ENERG TRIFASE 63A MID RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tensione nominale (Un) L-L - 340...460 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543641002
Codice prodotto
BTIF41DM63N
Cod. produttore
F41DM63N
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
340...460 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
197...265 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Nessuno
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Frequenza:
49...61 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Larghezza:
71.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
66 mm
Altezza:
92.4 mm
Numero di cifre:
9




