pagina iniziale

BTICINO - BTIF21DM63N BTDIN - CONT ENERG MONOF 63A MID RS485

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543641491

Codice prodotto

BTIF21DM63N

Cod. produttore

F21DM63N

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Nessuno

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Frequenza:

49...61 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Larghezza:

35.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

66 mm

Altezza:

92.4 mm

Numero di cifre:

9

Contatore monofase per collegamento diretto - uscita RS485 - In= 63A - 2 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.