BTICINO - BTI4270 SENSORE MOVIMENTO PIR -PET IMMUNITY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Area di copertura - 90 ° 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi 
- Sistema radio - no 
- Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543591048
Codice prodotto
BTI4270
Cod. produttore
4270
Produttore
BTI
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
25 mA
Tensione di esercizio:
9.6...14.5 V
Altezza:
113 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
45 mm
Con protezione antimascheramento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



