BTICINO - BTI4201C CENTRALE ALLARME 48 CONNESSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 48
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 48
Dispositivo di chiamata integrato - no
Numero di uscite per segnalazione acustica - 0
Numero di uscite per segnalatori ottici - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543706718
Codice prodotto
BTI4201C
Cod. produttore
4201C
Produttore
BTI
Numero di zone:
48
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
48
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Numero di uscite per segnalazione acustica:
0
Numero di uscite per segnalatori ottici:
0
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no