BTICINO - BTI3514 LIVING INT - CONTATTO A FUNE PER TAPPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Wireless - sì 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Colore - Bianco 
- Compatibile con Apple HomeKit - no 
- Compatibile con Google Assistant - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199791272
Codice prodotto
BTI3514
Cod. produttore
3514
Produttore
BTI
Wireless:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Rivelatore per la protezione delle tapparelle o avvolgibili similari, costituito da sensore a fune del tipo a rocchetto da posizionare nel cassonetto. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.



