BTICINO - BTI24603 IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Colore - Grigio 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199416052
Codice prodotto
BTI24603
Cod. produttore
24603
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
sì
Larghezza:
122 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
98 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
31.3 mm
Altezza di incasso:
0 mm



