BTICINO - BTI150701 TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPER CON V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Rettangolare
Numero di prese Schuko - 0
Colore - Nero
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Interlink Office
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199779683
Codice prodotto
BTI150701
Cod. produttore
150701
Produttore
BTI
Modello coperchio:
Rettangolare
Numero di prese Schuko:
0
Colore:
Nero
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
2
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale del coperchio:
Acciaio
Numero di ingressi:
8
Profondità minima di incasso:
90.5 mm
Con uscita cavo nel coperchio:
no
Larghezza di incasso:
254 mm
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:
no
Lunghezza di incasso:
169 mm
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):
no
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Installabile nel cemento:
no
Adatto per impiego all'interno:
sì
Adatto per lavaggio bagnato:
no
Coperchio della copertura di protezione della superficie:
Non trattato
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
7 mm
Coperchio della copertura del trattamento superficiale:
Non trattato
Carico coperchio:
30 kN
Adatto per pavimenti in sale computer:
sì
Adatto per canale sottopavimento:
no
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Adatto per impiego all'esterno:
no
Lunghezza esterna:
201 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):
sì
Larghezza esterna:
284 mm