BTICINO - BTI150650 TORRETTE - TORRETTA BIFACCIA 4+4P ANTRAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 8
Modello - Verticale
Colore - Antracite
Materiale - PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012199641850
Codice prodotto
BTI150650
Cod. produttore
150650
Produttore
BTI
Numero di apparecchi installabili:
8
Modello:
Verticale
Colore:
Antracite
Materiale:
PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore:
4
Altezza:
141 mm
Lunghezza:
158 mm
Numero di dispositivi installabili lato posteriore:
4
Larghezza:
110 mm
Adatto per interruttori standard:
sì