BTICINO - BTI150501 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 4 POSTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 4
Modello - Verticale
Colore - Antracite
Materiale - PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012199114897
Codice prodotto
BTI150501
Cod. produttore
150501
Produttore
BTI
Numero di apparecchi installabili:
4
Modello:
Verticale
Colore:
Antracite
Materiale:
PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore:
4
Altezza:
125 mm
Lunghezza:
155 mm
Numero di dispositivi installabili lato posteriore:
0
Larghezza:
98 mm
Numero RAL:
7021
Adatto per interruttori standard:
sì



