BTICINO - BTI123004GR INTERLINK - TESTATE GRI DX SX PER CAVI P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 92.2 mm
Larghezza - 86.8 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8012199927565
Codice prodotto
BTI123004GR
Cod. produttore
123004GR
Produttore
BTI
Altezza:
92.2 mm
Larghezza:
86.8 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office grigio antracite



