BRAUN - BRAAX12810001 BA1/4geltisch, 122x40cm, schwarz-perlgra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del tavolo da stiro - 400 mm
Lunghezza del tavolo da stiro - 1220 mm
Funzione di aspirazione - no
Con funzione di riscaldamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021098280480
Codice prodotto
BRAAX12810001
Cod. produttore
AX12810001
Produttore
BRA
Larghezza del tavolo da stiro:
400 mm
Lunghezza del tavolo da stiro:
1220 mm
Funzione di aspirazione:
no
Con funzione di riscaldamento:
no