pagina iniziale

BRAUN - BRA127409001 BA1/4geleisen 3100W 330ml FreeGlide3D El

copiacopia
BRAUN - BRA127409001 BA1/4geleisen 3100W 330ml FreeGlide3D El

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493652

Codice prodotto

BRA127409001

Cod. produttore

127409001

Produttore

BRA

Das TexStyle 9 ist das leistungsstarkste Dampfbugeleisen von Braun mit einer Leistung von 3100 Watt und der weltweit ersten FreeGlide 3D-Technologie. Daruber hinaus verfugt es uber das neue ActiClean System. Der einzigartige Kalkauffangbehalter macht dasEntkalken einfacher und 100 % effizienter* und verlangert so die Lebensdauer des Dampfbugeleisens. Das TexStyle 9 Dampfbugeleisen ist au?erdem mit der iCare-Technologie ausgestattet, die Ihre Kleidung mit einer sicheren Temperatur fur alle Stoffarten schutzt.