pagina iniziale

BRAUN - BRA127405004 BA1/4geleisen 2400W 270ml FreeGlide 3D K

copiacopia
BRAUN - BRA127405004 BA1/4geleisen 2400W 270ml FreeGlide 3D K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005493515

Codice prodotto

BRA127405004

Cod. produttore

127405004

Produttore

BRA

Das Braun TexStyle 3 Dampfbugeleisen (SI 3054) bietet 2400 Watt Leistung und einen Dampfaussto? von bis zu 35 g/min fur effektives Bugeln. Die Eloxal-Bugelsohle gewahrleistet reibungsloses Gleiten. Mit Prazisionsspitze, variabler Dampfregulierung und Vertikaldampffunktion ist es vielseitig fur den taglichen Gebrauch geeignet.