BRAUN - BRA0X23611001 Dampfgarer,850W,2Korbe,5.1L,Timer,weiss-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cestelli - 2
Capacità della cavità - 5.1 l
Potenza - 850 W
Temporizzato - sì
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8021098773340
Codice prodotto
BRA0X23611001
Cod. produttore
0X23611001
Produttore
BRA
Numero di cestelli:
2
Capacità della cavità:
5.1 l
Potenza:
850 W
Temporizzato:
sì
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base:
Bianco
Larghezza:
330 mm
Altezza:
310 mm
Profondità:
195 mm