BRAUN - BRA0X21010045 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Contenuto - 1.7 l 
- Senza fili - sì 
- Potenza - 2200 W 
- Elemento di riscaldamento - Nascosto 
- Funzione di arresto cottura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021098773500
Codice prodotto
BRA0X21010045
Cod. produttore
0X21010045
Produttore
BRA
Contenuto:
1.7 l
Senza fili:
sì
Potenza:
2200 W
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Colore base:
Nero
Filtro acqua:
sì
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Larghezza:
160 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
217 mm


