pagina iniziale

BRAUN - BRA0127406005 BA1/4geleisen 2800W 330ml FreeGlide 3D S

copiacopia
BRAUN - BRA0127406005 BA1/4geleisen 2800W 330ml FreeGlide 3D S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ferro a vapore

  • Potenza - 2800 W

  • Piastra di ferro da stiro - Suola in acciaio inox

  • Colore base - Nero

  • Produzione vapore - 50 g/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098000392

Codice prodotto

BRA0127406005

Cod. produttore

0127406005

Produttore

BRA

Modello:

Ferro a vapore

Potenza:

2800 W

Piastra di ferro da stiro:

Suola in acciaio inox

Colore base:

Nero

Produzione vapore:

50 g/min

Supervapore:

Serbatoio acqua:

Fissa

Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):

Larghezza:

140 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

300 mm