BRAUN - BRA0127405002 Bugeleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D Kera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ferro a vapore
Potenza - 2350 W
Piastra di ferro da stiro - Piastra di Ceramica
Colore base - Viola
Produzione vapore - 45 g/min
Confezione
1 PZ
EAN
8021098270689
Codice prodotto
BRA0127405002
Cod. produttore
0127405002
Produttore
BRA
Modello:
Ferro a vapore
Potenza:
2350 W
Piastra di ferro da stiro:
Piastra di Ceramica
Colore base:
Viola
Produzione vapore:
45 g/min
Sistema anticalcare:
sì
Supervapore:
sì
Serbatoio acqua:
Fissa
Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):
no