BRADY ITALIA - MOD800125 TAG HOLDER - 1 PEZZI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0754473493394
Codice prodotto
MOD800125
Cod. produttore
800125
Produttore
MOD
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Sospeso
Larghezza:
114.3 mm
Altezza:
190.5 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no