BRADY ITALIA - MOD150311 NYL-RED-38PL-KD6PK - 6 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altri
Diametro dell'arco - 6.35 mm
Materiale della staffa - Altri
Larghezza del corpo - 38.1 mm
Altezza della staffa - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473611262
Codice prodotto
MOD150311
Cod. produttore
150311
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Altri
Diametro dell'arco:
6.35 mm
Materiale della staffa:
Altri
Larghezza del corpo:
38.1 mm
Altezza della staffa:
38.1 mm
Larghezza dell'arco:
20.32 mm
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no


