BRADY ITALIA - MOD143084 B33-17-483 - 1500 ETICHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 50.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662820969242
Codice prodotto
MOD143084
Cod. produttore
143084
Produttore
MOD
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
50.8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25.4 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD143084 - B33-17-483 - 1500 ETICHETTA


