BRADY ITALIA - MOD142807 M21-500-595-WT - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820966616
Codice prodotto
MOD142807
Cod. produttore
142807
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142807 - LABEL VINYL 0.5 X 21 BK WT - 1 NASTRO


