pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD142805 M21-500-595-GN - 1 NASTRO

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD142805 M21-500-595-GN - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Bianco

  • Colore nastro - Verde

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662820966593

Codice prodotto

MOD142805

Cod. produttore

142805

Produttore

MOD

Colore del carattere:

Bianco

Colore nastro:

Verde

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

6.4 m

Trasparente:

no

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142805 - LABEL VINYL 0.5 X 21 WT GN - 1 NASTRO