BRADY ITALIA - MOD142804 M21-750-595-OR - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662820966586
Codice prodotto
MOD142804
Cod. produttore
142804
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Trasparente:
no
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142804 - LABEL VINYL 0.75 X 21 BK OR - 1 NASTRO


