BRADY ITALIA - MOD142800 M21-375-595-WT - 1 NASTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 9.53 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820966548
Codice prodotto
MOD142800
Cod. produttore
142800
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
9.53 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142800 - LABEL VINYL 0.375 X 21 BK WT - 1 NASTRO