pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD139745 M21-250-595-YL - 1 NASTRO

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD139745 M21-250-595-YL - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.35 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473930561

Codice prodotto

MOD139745

Cod. produttore

139745

Produttore

MOD

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.35 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

6.4 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD139745 - LABEL VINYL 0.25 X 21 BK YL - 1 NASTRO