BRADY ITALIA - MOD139743 M21-750-595-BK - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Bianco
Colore nastro - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0754473930547
Codice prodotto
MOD139743
Cod. produttore
139743
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Bianco
Colore nastro:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD139743 - LABEL VINYL 0.75 X 21 WT BK - 1 NASTRO


