BRADY ITALIA - MOD113219 MINIMARK B-595 57 MM GREY - 1 ROTOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 30.5 mm
Larghezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473985523
Codice prodotto
MOD113219
Cod. produttore
113219
Produttore
MOD
Colore:
Grigio
Lunghezza:
30.5 mm
Larghezza:
55 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113219 - MINIMARK B-595 57 MM GREY - 1 ROTOLO