BRADY ITALIA - MOD113218 MINIMARK B-595 100 MM GREY - 1 ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 30.5 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473985516
Codice prodotto
MOD113218
Cod. produttore
113218
Produttore
MOD
Colore:
Grigio
Lunghezza:
30.5 mm
Larghezza:
100 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113218 - MINIMARK B-595 100 MM GREY - 1 ROTOLO


