BRADY ITALIA - MOD113196 MINIMARK B-595 100 MM RED - 1 ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Lunghezza - 30.5 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473985394
Codice prodotto
MOD113196
Cod. produttore
113196
Produttore
MOD
Colore:
Rosso
Lunghezza:
30.5 mm
Larghezza:
100 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113196 - MINIMARK B-595 100 MM RED - 1 ROTOLO


