BRADY ITALIA - MOD113194 MINIMARK B-595 29 MM YELLOW - 1 ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 30.5 mm
Larghezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473985325
Codice prodotto
MOD113194
Cod. produttore
113194
Produttore
MOD
Colore:
Giallo
Lunghezza:
30.5 mm
Larghezza:
29 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113194 - MINIMARK B-595 29 MM YELLOW - 1 ROTOLO


