BRADY ITALIA - MOD113193 MINIMARK B-595 57 MM YELLOW - 1 ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 30.5 mm
Larghezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473985318
Codice prodotto
MOD113193
Cod. produttore
113193
Produttore
MOD
Colore:
Giallo
Lunghezza:
30.5 mm
Larghezza:
55 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113193 - MINIMARK B-595 57 MM YELLOW - 1 ROTOLO


