BRADY ITALIA - MOD113185 MINIMARK B-595 29 MM WHITE - 1 ROTOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 30.5 mm 
- Larghezza - 29 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0754473985370
Codice prodotto
MOD113185
Cod. produttore
113185
Produttore
MOD
Colore:
Bianco
Lunghezza:
30.5 mm
Larghezza:
29 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113185 - MINIMARK B-595 29 MM WHITE - 1 ROTOLO


