pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD113184 MINIMARK B-595 57 MM WHITE - 1 ROTOLO

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD113184 MINIMARK B-595  57 MM WHITE - 1 ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30.5 mm

  • Larghezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473210052

Codice prodotto

MOD113184

Cod. produttore

113184

Produttore

MOD

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30.5 mm

Larghezza:

55 mm

Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113184 - MINIMARK B-595 57 MM WHITE - 1 ROTOLO