BRADY ITALIA - MOD110930 M21-1500-427 - 1 NASTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 38.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 4.3 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820900009
Codice prodotto
MOD110930
Cod. produttore
110930
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
38.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
4.3 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD110930 - LABEL VINYL 1.5 X 14 - 1 NASTRO