BRADY ITALIA - MOD110898 M21-750-423 - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820899686
Codice prodotto
MOD110898
Cod. produttore
110898
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Termoresistente:
sì
Trasparente:
no
Etichette per componenti e identificazione generale in poliestere bianco lucido per M211 e M210. Dimensioni: 19,05 mm x 6,40 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Poliestere. Consumabile Brady n.: B-423. Proprietà dell’etichetta: Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Ambiente difficile, Resistente al calore. Applicazione: Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di pannelli solari, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale, Marcatura per logistica e magazzini, Tracciabilità di risorse. Finitura: Lucido. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampante per etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211


