BRADY ITALIA - MOD110895 M21-750-499 - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 4.88 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820899655
Codice prodotto
MOD110895
Cod. produttore
110895
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
4.88 m
Termoresistente:
sì
Trasparente:
no
Etichette per fili, cavi e patch panel in tessuto di nylon per M211 e M210. Dimensioni: 19,05 mm x 4,88 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Tessuto in nylon. Consumabile Brady n.: B-499. Proprietà dell’etichetta: Adesivo permanente. Applicazione: Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale. Finitura: Opaco. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampante per etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211


