BRADY ITALIA - MOD065780 L/O BAG YELLOW CANVAS DUCK BAG - 1 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Larghezza - 247.65 mm
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473657802
Codice prodotto
MOD065780
Cod. produttore
065780
Produttore
MOD
Modello:
Borsa / Tasca
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
247.65 mm
Con serratura:
no
Con separatore scomparti:
no
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no
Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD065780 - BORSA PER LOCKOUT - 1 PEZZI


