pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD030287 THT-55-434-1 - 1000 ETICHETTA

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD030287 THT-55-434-1 - 1000 ETICHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 101.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662820313236

Codice prodotto

MOD030287

Cod. produttore

030287

Produttore

MOD

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Larghezza:

101.6 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50.8 mm

Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD030287 - THT-55-434-1 - 1000 ETICHETTA