BRADY ITALIA - MOD030112 THT-9-427-10 - 10000 ETICHETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 25.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662820301660
Codice prodotto
MOD030112
Cod. produttore
030112
Produttore
MOD
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
25.4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
36.5 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD030112 - THT-9-427-10 - 10000 ETICHETTA