BOT LIGHTING SRL - BTLLED26 LED HEAD LIGHT 3 WATT - 200LM - 30.000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Altri
Lampada - LED non sostituibile
Codice ANSI - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
6435200204301
Codice prodotto
BTLLED26
Cod. produttore
LED26
Produttore
BTL
Modello:
Altri
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Codice ANSI:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Numero di batterie:
3
Con lampada:
sì
Airam headlight - Lampada headlight con inclinazione regolabile. Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS. Durata fino a 30.000h. 1W - 80lm., non intercambiabile. Batterie: 3XLR03 (non incluse).


