BOSCH ROBERT - BOSWIW28443 Waschmaschine vollint. 1400U/min 8kg AqS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004803674
Codice prodotto
BOSWIW28443
Cod. produttore
WIW28443
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: C. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 62 kWh/45 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:26 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 66 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. vollintegrierbar. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wasche, Schnell/Mix leise (NightWash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, ExtraKurz 15'/30'. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. TouchControl-Tasten: Vorwasche, Spulen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit: TimeLight: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. 10 Jahre Motorgarantie. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Gro?es Display fur Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement. Trommelinnenbeleuchtung: LED. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Gerauschdammung: Bodenplatte. Leichtreinigungsschublade. Flussigwaschmitteleinsatz. Signal am Programmende. 30 cm-Bullauge, wei? mit 130? Turoffnungswinkel. Mobelturanschlag wechselbar. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: verstellbare Sockelhohe: 15 cm. verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm. Geratema?e (H x B): 81.8 cm x 59.6 cm. Geratetiefe: 54.4 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 57.4 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 95.6 cm. Von vorne verstellbare hintere Geratefu?e


