pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWGG234070 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp.

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWGG234070 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803247

Codice prodotto

BOSWGG234070

Cod. produttore

WGG234070

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 54 kWh/46 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:35 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 69 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wasche, Hemden/Blusen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen. TouchControl-Tasten: Bugelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spulen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwasche, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit: Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen. Trommelvolumen: 65 l. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 165? Turoffnungswinkel. Nachlegefunktion. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Gerauschdammung. Gerauschdammung durch Bodenplatte. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Drehwahler. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Flussigwaschmitteleinsatz. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.6 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.3 cm