BOSCH ROBERT - BOSWAN280H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Disp D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio - Carico anteriore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Altezza con piano di lavoro - 848 mm
Arresto della porta - Sinistra
Confezione
1 PZ
EAN
4242005263929
Codice prodotto
BOSWAN280H2
Cod. produttore
WAN280H2
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Altezza con piano di lavoro:
848 mm
Arresto della porta:
Sinistra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Frequenza:
50 Hz
Colore di fondo schermo:
Bianco
Profondità:
550 mm
Tensione:
220...240 V
Potenza:
2300 W
Larghezza:
598 mm
Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:
sì
Protezione del dispositivo:
10 A
Raccordo acqua calda:
no
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Classe di efficacia di lavaggio:
A
Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:
sì
Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:
51 %
Classe di efficacia di centrifugazione:
B
Preselezione ora di avvio:
Continuo